PICCO R 060.7-20N IC908 Inserts with Inner Coolant Channel for Internal Turning and 45° Chamfering

Artikelnummer: 3360859
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3360859
EAN/GTIN 7291075406962
Nummer fabrikant 3360859
L-nummer L24030 680

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,05 mm, boorpuntbreedte (a) 6,3 mm, functionele lengte (LF) 41 mm, Dmin deelbreedte 6,8 mm, effectieve lengte (LU) 19 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,05 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,7 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 6,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 41 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,8 mm
  • Dmin afsteken 6,8 mm
  • Effectieve lengte (LU) 19 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen