PICCO R 003.0070-5N IC908 Inserts with Inner Coolant Channel for Internal Grooving and Turning

Artikelnummer: 3360843
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3360843
    EAN/GTIN 7291075405392
    Nummer fabrikant 3360843
    L-nummer L24030 666

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen snijplaten, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4,05 mm, boorpuntbreedte (a) 2,7 mm, functionele lengte (LF) 26 mm, Dmin parting 3 mm, effectieve lengte (LU) 5 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4,05 mm
    • Hoekradius (RE) 0 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,6 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 0,7 mm
    • Breedte boorpunt (A) 2,7 mm
    • Functionele lengte (LF) 26 mm
    • Functiebreedte (WF) 0,7 mm
    • Dmin afsteken 3 mm
    • Effectieve lengte (LU) 5 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen