PICCO R 050.20.3-10N IC908 Inserts with Inner Coolant Channel for Internal Turning and Chamfering Next to the Bottom of Blind Holes

Artikelnummer: 3360813
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3360813
EAN/GTIN 7291075406924
Nummer fabrikant 3360813
L-nummer L24030 628

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4,05 mm, boorpuntbreedte (a) 2,6 mm, functionele lengte (LF) 31 mm, Dmin deelbreedte 2,8 mm, nuttige lengte (LU) 9 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4,05 mm
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 2,6 mm
  • Functionele lengte (LF) 31 mm
  • Functiebreedte (WF) 0,6 mm
  • Dmin afsteken 2,8 mm
  • Effectieve lengte (LU) 9 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen