PICCO R 010.1006-10N IC908 Inserts with Internal Coolant Channel for Face Grooving

Artikelnummer: 3360756
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3360756
EAN/GTIN 7291075407143
Nummer fabrikant 3360756
L-nummer L24030 759

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 6,05 mm, breedte boorpunt (a) 5,2 mm, functionele lengte (LF) 32 mm, effectieve lengte (LU) 9 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6,05 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 5,2 mm
  • Functionele lengte (LF) 32 mm
  • Effectieve lengte (LU) 9 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen