PICCO R 015.3015-20N IC908 Inserts with Internal Coolant Channel for Deep Face Grooving

Artikelnummer: 3360736
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3360736
EAN/GTIN 7291075405712
Nummer fabrikant 3360736
L-nummer L24030 731

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 7,05 mm, boorpuntbreedte (a) 5,9 mm, functionele lengte (LF) 41 mm, effectieve lengte (LU) 20 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,05 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 5,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 41 mm
  • Effectieve lengte (LU) 20 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen