PICCO R 050.3-16N IC908 Inserts with Inner Coolant Channel for Internal Turning and Chamfering

Artikelnummer: 3360711
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3360711
EAN/GTIN 7291075406245
Nummer fabrikant 3360711
L-nummer L24030 700

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 4,05 mm, boorpuntbreedte (a) 2,6 mm, functionele lengte (LF) 36 mm, Dmin parting 2,8 mm, effectieve lengte (LU) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4,05 mm
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 2,6 mm
  • Functionele lengte (LF) 36 mm
  • Functiebreedte (WF) 0,6 mm
  • Dmin afsteken 2,8 mm
  • Effectieve lengte (LU) 15 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen