PENTA 17L200P-6D-RS IC1008 Lead Angle Edge Pentagonal Inserts (5 edges) for Parting Miniature Parts

Artikelnummer: 3360546
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3360546
EAN/GTIN 7291075408034
Nummer fabrikant 3360546
L-nummer L24080 306

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,05 mm, snijdiepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Spanformer P.
  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,04 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 8 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.