PENTA 17R200P-6D-RS IC1008 Lead Angle Edge Pentagonal Inserts (5 edges) for Parting Miniature Parts

Artikelnummer: 3360544
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3360544
EAN/GTIN 7291075408010
Nummer fabrikant 3360544
L-nummer L24080 302

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,05 mm, snijdiepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Spanformer P.
  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,04 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 8 mm