PENTA 17R150P-15D-RS IC1008 Lead Angle Edge Pentagonal Inserts (5 edges) for Parting Miniature Parts

Artikelnummer: 3360541
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3360541
EAN/GTIN 7291075407983
Nummer fabrikant 3360541
L-nummer L24080 299

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 0,05 mm, snedediepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Spanformer P.
  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,03 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 8 mm