PENTA 17R150P-6D-RS IC1008 Lead Angle Edge Pentagonal Inserts (5 edges) for Parting Miniature Parts

Artikelnummer: 3360539
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 3360539
    EAN/GTIN 7291075407976
    Nummer fabrikant 3360539
    L-nummer L24080 300

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 0,05 mm, snedediepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer P.
    • Hoekradius (RE) 0,05 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
    • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,04 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw
    • Snijdiameter (CUTDIA) 8 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen