PENTA 17L100P-15D-RS IC1008 Lead Angle Edge Pentagonal Inserts (5 edges) for Parting Miniature Parts

Artikelnummer: 3360538
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
    Artikelnummer 3360538
    EAN/GTIN 7291075407969
    Nummer fabrikant 3360538
    L-nummer L24080 298

    Omschrijving

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.05 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm, Schneidbreite (CW) 1 mm

    Merkmal:

    • Spanformer P
    • Eckenradius (RE) 0.05 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
    • Schneidbreite (CW) 1 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.03 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 6 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen