A-PCLXL 24-4X krukvergrendelingsboren met negatieve CXMG 80° ruitvormige beitelplaatjes

Artikelnummer: 3360446
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3360446
    EAN/GTIN 7291075425222
    Nummer fabrikant 3360446
    L-nummer L23990 1273

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,49″, functionele lengte (LF) 14″, minimale diameter boring (DMIN) 1,97″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,49″
    • snijrichting (HAND): Linker hand
    • functionele lengte (LF): 14″
    • functionele breedte (WF): 0,89″
    • hoofdlengte (LH): 1,97″
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): CXMG 12..
    • minimale boringdiameter (DMIN): 1,97″
    • harkhoek axiaal (GAMP): 6 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen