FFX4 FD050-4-22-08 Face Mills Carrying ″Bone Shaped″ Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3359958
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie LOGIQ4FEED
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3359958
    EAN/GTIN 7291075470628
    Nummer fabrikant 3359958
    L-nummer L23980 788

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlak- en hoekfrezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 34,4 mm
    • Diameter (DC/DCX) 50 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 50 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
    • Aanduiding van wisselplaat (MIID) FFX4 XNMU 080620
    • Totale lengte (OAL) 50 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 18 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen