SCIR 41-150N-K00 IC1008 Grooving and Parting Inserts

Artikelnummer: 3359944
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3359944
EAN/GTIN 7291075387179
Nummer fabrikant 3359944
L-nummer L23940 2045

Omschrijving

Omschrijving:

Delen/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 8,15 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8,15 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 0 graden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen