DCN 085-043-10C-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3359500
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3359500
EAN/GTIN 7291075400328
Nummer fabrikant 3359500
L-nummer L24040 946

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijdiameter (DC) 8,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 8,0, totale lengte (OAL) 93,9 mm, effectieve lengte (LU) 43,79 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 8,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 8,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 8,5 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 8,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 085
  • Totale lengte (OAL) 93,9 mm
  • Puntlengte (PL) 1,29 mm
  • Lengte kraag (LPR) 54,9 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 40 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 43,79 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen