DCN 075-038-08C-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3359496
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3359496
EAN/GTIN 7291075400304
Nummer fabrikant 3359496
L-nummer L24040 175

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiameter (DC) 7,5 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 7,0, totale lengte (OAL) 84,1 mm, effectieve lengte (LU) 38,6 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 7,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 7,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 7,5 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 7,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 075
  • Totale lengte (OAL) 84,1 mm
  • Puntlengte (PL) 1,1 mm
  • Lengte kraag (LPR) 49,1 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 36 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 38,6 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen