Sweatshirt High Vis XXS

Artikelnummer: 335819743300XXS
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis gelb
Uniseks-maat XS
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 335819743300XXS
EAN/GTIN 7330509423646
Nummer fabrikant 335819743300XXS

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, eenzijdig geborsteld, 240 g/m².

Zakken
Borstzak met rits
Zijzakken met rits

Details
Hoge kraag

Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

Voorsluiting
Eénrichtingsrits van kunststof

Afwerking
Wristlet aan mouwuiteinde
Geribde zoom

Omschrijving:

  • Het sweatshirt met hoge zichtbaarheid heeft een perfecte pasvorm en reflectoren rondom zodat u vanuit alle richtingen zichtbaar bent
  • Het sweatshirt heeft een ritssluiting, twee zakken aan de voorzijde en een borstzak
  • Ontworpen voor maximaal werkcomfort en gecertificeerd volgens EN 20471, klasse 3 beschermende kleding met hoge zichtbaarheid

Norm:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen