Basisverlengstuk voor verloopstukken 10 mm

Artikelnummer: 335648 10
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor tapschacht-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor tapschacht-⌀ 10 mm
Tapbereik M6 − 20
Aansluitlengte L 63 mm
⌀ e 34,5 mm
Schacht-vierkant 8 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 335648 10
EAN/GTIN 4045197565716
Nummer fabrikant 335648 10

Omschrijving

Toepassing:

verlenging van de verloopstukken met directe spanning van de tap.

T.b.v.:

GARANT verloopstuk nr. 338123, 338126; tussenstuk nr. 338142.