{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapschacht-⌀ | 9 mm | |
Tapbereik | M3 − 12 | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | |
Schacht-⌀ d | 19 mm | |
Aansluitlengte L | 21,5 mm | |
Afkoppellengte H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Schacht-vierkant | 7 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 335645 9 | |
EAN/GTIN | 4045197554055 | |
Nummer fabrikant | 335645 9 |