Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling, M3 − 12, Tapschacht-⌀: 3,5mm

Artikelnummer: 335610 3,5
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tapschacht-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tapschacht-⌀ 3,5 mm
Tapbereik M3 − 12
Buiten-⌀ D 32 mm
Schacht-⌀ d 19 mm
Aansluitlengte L 21,5 mm
Afkoppellengte H 25 mm
Schacht-vierkant 2,7 mm
Producttype Snelwissel inzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 335610 3,5
EAN/GTIN 4045197152633
Nummer fabrikant 335610 3,5

Omschrijving

Uitvoering:

Snelwisselinzetstukken met veiligheidsslipkoppeling.

Toepassing:

voor blindgatboringen.

Tip:

Inzetstukken met slipkoppeling worden geleverd met draaimomentinstelling voor staalbewerking (Rm 600 − 800 N/mm2). Aanpassen van de instelling mogelijk door afstelling van de moer.