CXMG 12T504-F3M IC806 80° Double-Sided and Double-Positive Inserts with a Positive Rake for Finishing on Stainless Steel and H.T.A.

Artikelnummer: 3355851
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ4TURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3355851
EAN/GTIN 7291075390858
Nummer fabrikant 3355851
L-nummer L23950 2767

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 13,83 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,5 mm, dikte snijelement (S) 5,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 13,83 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,8 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,4 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen