Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling 20 mm

Artikelnummer: 335440 20
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tapschacht-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tapschacht-⌀ 20 mm
Tapbereik M14 − 33
Buiten-⌀ D 68 mm
Schacht-⌀ d 48 mm
Aansluitlengte L 55,5 mm
Afkoppellengte H 14 mm
Schacht-vierkant 16 mm
Producttype Snelwissel inzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 335440 20
EAN/GTIN 4045197335937
Nummer fabrikant 335440 20

Omschrijving

Uitvoering:

Snelwisselinzetstukken zonder veiligheidsslipkoppeling.

Toepassing:

Voor ontkoppelbare taphouders.

Tip:

Inzetstukken met slipkoppeling worden geleverd met draaimomentinstelling voor staalbewerking (Rm 600 − 800 N/mm2). Aanpassen van de instelling mogelijk door afstelling van de moer.