HSK A63WH ASHL25-1 HPMC Holders with HSK Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools with High-Pressure Multi-Connection

Artikelnummer: 3354340
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3354340
EAN/GTIN 7291075437331
Nummer fabrikant 3354340
L-nummer L24120 2200

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisseladapters, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 100 mm
  • Lichaamslengte (LB) 30 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 70 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Totale hoogte (OAH) 82 mm