{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapschacht-⌀ | 3,5 mm | |
Tapbereik | M3 − 12 | |
Buiten-⌀ D | 30 mm | |
Schacht-⌀ d | 19 mm | |
Aansluitlengte L | 21,5 mm | |
Afkoppellengte H | 7 mm | |
Schacht-vierkant | 2,7 mm | |
Producttype | Snelwissel inzetstuk |
Artikelnummer | 335420 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197152459 | |
Nummer fabrikant | 335420 3,5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |