GIMT 402 IC07 Utility Single-Ended Inserts for Grooving and Turning

Artikelnummer: 3353423
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3353423
EAN/GTIN 7291075388619
Nummer fabrikant 3353423
L-nummer L24100 311

Omschrijving

Omschrijving:

Groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm