DCNM 140-042-M12-3D Modular SUMOCHAM Drill with FLEXFIT Connection for Multi-Spindle and Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3352574
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie FLEXFIT
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3352574
    EAN/GTIN 7291075401301
    Nummer fabrikant 3352574
    L-nummer L24040 502

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 14 mm, code snijinzetzitting (SSC) 14,0, totale lengte (OAL) 92,15 mm, effectieve lengte (LU) 50,2 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 14 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 14,4 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 14 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 14,0 in
    • L/D-bereik 3xD
    • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 140
    • Totale lengte (OAL) 92,15 mm
    • Puntlengte (PL) 2,12 mm
    • Lengte kraag (LPR) 70,2 mm
    • Effectieve lengte (LU) 50,2 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen