DCNM 085-025-M12-3D Modular SUMOCHAM Drill with FLEXFIT Connection for Multi-Spindle and Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3352561
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3352561
EAN/GTIN 7291075401196
Nummer fabrikant 3352561
L-nummer L24040 432

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 8,5 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 8,0, totale lengte (OAL) 72,4 mm, effectieve lengte (LU) 30,4 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 8,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 8,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 8,5 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 8,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 085
  • Totale lengte (OAL) 72,4 mm
  • Puntlengte (PL) 1,29 mm
  • Lengte kraag (LPR) 50,4 mm
  • Effectieve lengte (LU) 30,4 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles