PCLXL 10-3XS-JHP Gereedschap met hendelvergrendeling en JETCUT koelsysteem met CXMG 80° ruitvormige snijplaten voor Zwitserse draaibanken

Artikelnummer: 3352101
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3352101
    EAN/GTIN 7291075439434
    Nummer fabrikant 3352101
    L-nummer L23990 1120

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 5″, hoofdlengte (LH) 0,787″

    Kenmerk:

    • Kniprichting (HAND): Linker hand
    functionele lengte (LF): 5″
  • functionele breedte (WF): 0,63″
  • hoofdlengte (LH): 0,787″
  • ingeschreven Circle diameter (IC): 0,368″
  • Master Insert Identification (MIID): CXMG 09..
  • Rake Angle Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • /Hoog/ZG
  • Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen