MNSNT 125-200-MF16X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Artikelnummer: 3351045
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOGUN
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3351045
EAN/GTIN 7291075426076
Nummer fabrikant 3351045
L-nummer L24040 1181

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, snijkantdiameter (DC) 12,5 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 12,0, effectieve lengte (LU) 200 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 12,2 mm
  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 12,1 mm
  • Functies van interfaces MF16X1
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 12,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Bundeldiameter (DF) 12,1 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 12,0 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) HCP 125
  • Puntlengte (PL) 3,16 mm
  • Lengte kraag (LPR) 275 mm
  • Effectieve lengte (LU) 200 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOGUN" Bekijk alles