MNSNT 100-200-MF16X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Artikelnummer: 3351040
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOGUN
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3351040
EAN/GTIN 7291075426021
Nummer fabrikant 3351040
L-nummer L24040 1153

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, snijkantdiameter (DC) 10 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 10.0, nuttige lengte (LU) 200 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 9,7 mm
  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 9,6 mm
  • Functies van interfaces MF16X1
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 10,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 10 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Bundeldiameter (DF) 9,6 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 10,0 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) HCP 100
  • Puntlengte (PL) 2,72 mm
  • Lengte kraag (LPR) 274 mm
  • Effectieve lengte (LU) 200 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOGUN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.