MNSNT 230-400-MF20X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Artikelnummer: 3350866
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOGUN
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3350866
EAN/GTIN 7291075426014
Nummer fabrikant 3350866
L-nummer L24040 1158

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, snijdiameter (DC) 23 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 23.0, effectieve lengte (LU) 400 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 22,5 mm
  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 22,4 mm
  • Functies van interfaces MF20X1
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 23 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 23,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 23 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 28 mm
  • Bundeldiameter (DF) 22,4 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 23,0 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) HCP 230
  • Puntlengte (PL) 5,28 mm
  • Lengte kraag (LPR) 504 mm
  • Effectieve lengte (LU) 400 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOGUN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.