SD FM-S-A-L5.50-C125-SP17 Gestapelde cilindrische schachten voor verwisselbare volhardmetalen freeskoppen

Artikelnummer: 3348207
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie T-FACE

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3348207
    EAN/GTIN 7291075396393
    Nummer fabrikant 3348207
    L-nummer L24070 334

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Massieve eindfrees schachten, lichaamslengte (LB) 0,492″, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, aansluiting schroefdraad nominale grootte werkstukzijde (THSZWS) M6x0.5, functionele lengte (LF) 5,736″, totale lengte (OAL) 5,736″

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte (LB): 0,492″
    • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
    • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • aansluitdraad nominale grootte werkstukzijde (THSZWS): M6x0.5
    • functionele lengte (LF): 5,736″
    • totale lengte (OAL): 5,736″

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen