HSK A63TM ASHL 25 45 HPMC Square Shank Tool Adapters with HSK-T Exchangeable Shanks for 45° Mounting on Multi-Tasking Machines

Artikelnummer: 3347958
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3347958
EAN/GTIN 7291075407907
Nummer fabrikant 3347958
L-nummer L24230 156

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisseladapters, adapterdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, lengte gereedschap (LPR) 121 mm, stiftmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 100 mm
  • Lichaamslengte (LB) 42 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Totale hoogte (OAH) 58 mm
  • Totale lengte (OAL) 142 mm
  • Lengte kraag (LPR) 121 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires