HSK A63TM ASHR 25 45 HPMC Square Shank Tool Adapters with HSK-T Exchangeable Shanks for 45° Mounting on Multi-Tasking Machines

Artikelnummer: 3347957
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3347957
EAN/GTIN 7291075407891
Nummer fabrikant 3347957
L-nummer L24120 2566

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisseladapters, adapterdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, lengte gereedschap (LPR) 121 mm, stiftmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 100 mm
  • Lichaamslengte (LB) 42 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Totale hoogte (OAH) 58 mm
  • Totale lengte (OAL) 142 mm
  • Lengte kraag (LPR) 121 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen