HSK A63TM ASHL 25 1 HPMC Square Shank Tool Adapters with HSK Exchangeable Shanks for Multi-Tasking Machines with High-Pressure Coolant Channels

Artikelnummer: 3347955
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3347955
EAN/GTIN 7291075426830
Nummer fabrikant 3347955
L-nummer L24230 153

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, gereedschapslengte (LPR) 137 mm, stiftmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 42 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Totale hoogte (OAH) 82 mm
  • Totale lengte (OAL) 157 mm
  • Lengte kraag (LPR) 137 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen