TAG N3HF IC830 Single-Ended Inserts for High Feed Parting and Grooving, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 3347725
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3347725
    EAN/GTIN 7291075395624
    Nummer fabrikant 3347725
    L-nummer L23930 579

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer HF.
    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Snijbreedte (CW) 3 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,35 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,25 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen