TAG N3HF IC808 Single-Ended Inserts for High Feed Parting and Grooving, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 3347720
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3347720
EAN/GTIN 7291075395617
Nummer fabrikant 3347720
L-nummer L23930 104

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HF.
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,35 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,25 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder