PENTA 17-MTR003RS IC1008 Precision Ground Pentagonal External Threading Inserts with a 60° Partial Profile for General Applications

Artikelnummer: 3347718
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3347718
EAN/GTIN 7291075390414
Nummer fabrikant 3347718
L-nummer L24080 378

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,03 mm
  • Richting (rechts)
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 1,5 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,3 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 80 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 17 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder