D3N 240-072-31.75A-3D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en één vlakke schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3346983
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346983
EAN/GTIN 7291075396157
Nummer fabrikant 3346983
L-nummer L24040 239

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 0,945″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 24, totale lengte (OAL) 7,148″, bruikbare lengte (LU) 3,042″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,945″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,98″snijdiameter minimum (DCN):″
  • decimale equivalent: 0,945″
  • flensdiameter (DF): 1,65″functionele lengte (LF): 4,584″
  • plaatgrootte code (SSC): 0,945
  • plaatgrootte: H3P 240-IQ
  • totale lengte (OAL): 7,148″
  • -puntlengte (PL): 0,2051″
  • uitstekende lengte (LPR): 4,789″
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • bruikbare lengte (LU): 3,042″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen