D3N 180-090-25.4A-5D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en één vlakke schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3346970
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3346970
    EAN/GTIN 7291075396256
    Nummer fabrikant 3346970
    L-nummer L24040 194

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,709″, plaats stoelgrootte code (SSC) 18, totale lengte (OAL) 7,219″, bruikbare lengte (LU) 3,7″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 0,709″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,744″snijdiameter minimum (DCN): 0,709″
    • decimale equivalent: 0,709″
    • flensdiameter (DF): 1,26″
    • functionele lengte (LF): 4,864″
    • plaats plaatgrootte code (SSC): 18
    • Identificatie groep:
    • : H3P 180-IQ
    • totale lengte (OAL): 7,219″
    • -puntlengte (PL): 0,1536″
    • uitstekende lengte (LPR): 5,018″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,2″
    • bruikbare lengte (LU): 3,7″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen