MTE D15.2-1-C12C-14 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Carbide Shanks

Artikelnummer: 3346918
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILLTHREAD
    Producttype Draadfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3346918
    EAN/GTIN 7291075377583
    Nummer fabrikant 3346918
    L-nummer L24090 135

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gereedschaphouder schroefdraadfrezen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijdiameter (DC) 15,2 mm, totale lengte (OAL) 182,3 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 15,2 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 1
    • Totale lengte (OAL) 182,3 mm
    • As van contactdoos rond

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen