TR6 ER D25/0.98-3-M12-10 Multifunction Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation That Carry Four Different Insert Geometries

Artikelnummer: 3346857
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie FLEXFIT
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3346857
    EAN/GTIN 7291075388220
    Nummer fabrikant 3346857
    L-nummer L23980 932

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, asdiameter machinezijde (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 3, max. snijlengte (APMX) 2,5 mm, totale lengte (OAL) 47 mm

    Kenmerk:

    • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 17 graden
    • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
    • Functies van interfaces M12
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 20 mm
    • Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 3
    • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 19 mm
    • Functionele lengte (LF) 24,97 mm
    • Aanduiding van wisselplaat (MIID) TR6 TNCU 100425
    • Totale lengte (OAL) 47 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen