PENTA 17-WTL003LS IC1008 Precision Ground Pentagonal External Threading Inserts with a 55° Partial Profile for General Applications

Artikelnummer: 3346827
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3346827
EAN/GTIN 7291075390452
Nummer fabrikant 3346827
L-nummer L24080 295

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,03 mm
  • Richting (HAND) links
  • Draadvorm type (THFT) VP55
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 72 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 16 schroefdraden/″