D3N 120-036-15.87A-3D Wisselkop 3-spoed boren met koelgaten en een platte schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3346814
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346814
EAN/GTIN 7291075396003
Nummer fabrikant 3346814
L-nummer L24040 413

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,472″, plaats stoelgrootte code (SSC) 12, totale lengte (OAL) 4,288″, bruikbare lengte (LU) 1,525″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,472″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,488″snijdiameter minimum (DCN): 0,472″
  • decimale equivalent: 0,472″
  • flensdiameter (DF): 0,79″functionele lengte (LF): 2,293″
  • plaatgrootte code (SSC): 12Identificatie
  • : 12Identificatie: 12XID:
  • : 12Identificatie: 12Identificatie: 12Dode:
  • : H3P 120-IQ
  • totale lengte (OAL): 4,288″
  • -puntlengte (PL): 0,1067″
  • uitstekende lengte (LPR): 2,4″
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • bruikbare lengte (LU): 1,525″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen