DDJNL 12-4-JHP-MC Gereedschap met hendelvergrendeling met kanalen voor hogedrukkoelmiddel en CXMG 80° ruitvormige snijplaten

Artikelnummer: 3346702
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346702
EAN/GTIN 7291075392159
Nummer fabrikant 3346702
L-nummer L23990 1223

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 4,33″, hoofdlengte (LH) 1,575″

Kenmerk:

  • Kniprichting (HAND): Linker hand
functionele lengte (LF): 4,33″functionele breedte (WF): 1″
  • Head Length (LH): 1,575″
  • ingeschreven Circle diameter (IC): 1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): DNMG/X 43
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (
  • 3
  • ): 4 mm/H)
  • Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.