DDJNR 2525X-15-JHP-MC Rigid Clamp Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 55° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3346695
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346695
EAN/GTIN 7291075392098
Nummer fabrikant 3346695
L-nummer L23990 1152

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 40 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) DNMG/X 1506
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts