DCLNR 2020X-12-JHP-MC Rigid Clamp Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3346688
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346688
EAN/GTIN 7291075392180
Nummer fabrikant 3346688
L-nummer L23990 1854

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 105 mm, koplengte (LH) 35 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 105 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) CNMG 1204
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts