Draadsnij-snelwisselhouder, MK4, Tapbereik: M6-20

Artikelnummer: 334646 M6-20
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tapbereik Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tapbereik M6 – M20
Opname MK4
Lengtecompensatie druk 12,5 mm
Lengtecompensatie trek 12,5 mm
Buiten-⌀ D 55 mm
Binnen-⌀ D1 31 mm
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Producttype Taphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 334646 M6-20
EAN/GTIN 4045197606822
Nummer fabrikant 334646 M6-20

Omschrijving

Uitvoering:

  • Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.
  • Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.

Morseconus DIN 228 B.

Toepassing:

  • Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.
  • Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.
  • Voor NC-machines en bewerkingscentra.

Accessoires:

Snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420335660.

Tip:

  • Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 − M33 op aanvraag leverbaar.
  • Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.