PENTA 17ER00-07K0RS IC1008 Back Turning Pentagonal Inserts for Short Chipping Materials

Artikelnummer: 3345800
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3345800
EAN/GTIN 7291075389845
Nummer fabrikant 3345800
L-nummer L24080 365

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, hoekradius (RE) 0 mm, snijbreedte (CW) 0,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Snijbreedte (CW) 0,7 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,4 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 32 mm