GFT 1.6C-0.16 IC1008 Thin Parting, Grooving & Slitting Single-Ended Inserts for Soft Materials

Artikelnummer: 3345790
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3345790
EAN/GTIN 7291075404456
Nummer fabrikant 3345790
L-nummer L23930 576

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,16 mm, snijbreedte (CW) 1,6 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,16 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,6 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,15 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw